曜日別特売
A10617-0358 ステンUボルト アカギ 12380036

 

A10617-0358 ステンUボルト アカギ 12380036
A10617-0358 ステンUボルト アカギ 12380036

ステンUボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び径(A)40ねじ径M8注文コード12380036品番A10617-0358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。

材質SUS304ねじ径M8呼び径(A)40適合管外径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする