曜日別特売
A10617-0697 ステンUボルト アカギ 12380280

 

A10617-0697 ステンUボルト アカギ 12380280
A10617-0697 ステンUボルト アカギ 12380280

ステンUボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)200ねじ径W3/8注文コード12380280品番A10617-0697
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。

材質SUS304ねじ径W3/8呼び径(A)200適合管外径(Φmm)216.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする