A10619-0032 ステン足長Uボルト+30 アカギ 12380465

 

A10619-0032 ステン足長Uボルト+30 アカギ 12380465
A10619-0032 ステン足長Uボルト+30 アカギ 12380465

ステン足長Uボルト+30

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)25注文コード12380465品番A10619-0032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。

材質SUS304寸法H(mm)67ねじ径W3/8寸法S(mm)50寸法P(mm)46呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする