A10620-0029 ステン足長Uボルト+50 アカギ 12380605

 

A10620-0029 ステン足長Uボルト+50 アカギ 12380605
A10620-0029 ステン足長Uボルト+50 アカギ 12380605

ステン足長Uボルト+50

商品レビューを投稿する
内容量1個呼び径(A)20注文コード12380605品番A10620-0029
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。

材質SUS304寸法H(mm)84ねじ径W3/8寸法S(mm)50寸法P(mm)40呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする