アカギ
ステンCLUボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
200
寸法P(mm)
38
38
44
50
59
65
77
93
105
130
160
186
238
ねじ径
W3/8
W3/8
W1/2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12380745
品番
A10623-0016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用のUボルト。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
32
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
25
寸法P(mm)
38
呼び径(A)
15
適合管外径(Φmm)
25.7
RoHS指令(10物質対応)
対応