A10626-0041 デップステンUボルト アカギ 12380894

 

A10626-0041 デップステンUボルト アカギ 12380894
A10626-0041 デップステンUボルト アカギ 12380894

デップステンUボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径CU-19
ねじ径W1/4
内容量1個注文コード12380894品番A10626-0041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質軟質塩ビコーティング寸法L(mm)55呼び径CU-19寸法H(mm)25ねじ径W1/4寸法t(mm)2寸法S(mm)20寸法C(mm)15寸法P(mm)29適合管外径(Φmm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする