アカギ
デップステンUボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径
CU-65
CU-8
CU-10
CU-15
CU-19
CU-20
CU-25
CU-32
CU-40
CU-50
CU-65
CU-80
CU-100
CU-125
CU-150
5(空調用)
ねじ径
W1/4
W1/4
W3/8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12380955
品番
A10626-0111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
軟質塩ビコーティング
寸法L(mm)
102
呼び径
CU-65
寸法H(mm)
59
ねじ径
W1/4
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
30
寸法C(mm)
15
寸法P(mm)
78
適合管外径(Φmm)
66.68
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。