A10626-0179 デップステンUボルト アカギ 12381007

 

A10626-0179 デップステンUボルト アカギ 12381007
A10626-0179 デップステンUボルト アカギ 12381007

デップステンUボルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径SU-13
寸法P(mm)25
ねじ径W1/4
内容量1個注文コード12381007品番A10626-0179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質軟質塩ビコーティング寸法L(mm)51呼び径SU-13寸法H(mm)23ねじ径W1/4寸法t(mm)2寸法S(mm)20寸法C(mm)15寸法P(mm)25適合管外径(Φmm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする