アカギ
デップステンUボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径
SG-200
SG-15
SG-20
SG-25
SG-32
SG-40
SG-50
SG-65
SG-80
SG-100
SG-125
SG-150
SG-200
ねじ径
W1/2
W3/8
W1/2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12381138
品番
A10626-0431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
軟質塩ビコーティング
寸法L(mm)
290
呼び径
SG-200
寸法H(mm)
150
ねじ径
W1/2
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
50
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
238
適合管外径(Φmm)
216.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。