A10636-0103 ウレタンAGタイプ アカギ 12381610

 

A10636-0103 ウレタンAGタイプ アカギ 12381610
A10636-0103 ウレタンAGタイプ アカギ 12381610

ウレタンAGタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)25
寸法C(mm)25
寸法H(mm)103
103
118
98
108
90
96
102
95
100
111
116
123
106
114
119
129
110
120
125
135
128
133
143
134
139
149
159
146
151
161
171
172
177
187
197
184
189
199
209
237
247
257
内容量1個注文コード12381610品番A10636-0103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。

寸法H(mm)103寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25呼び径(A)25保温材厚(mm)25適合管外径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。250A以上は「TGタイプ」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする