アカギ
ウレタンAGタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法C(mm)
32
25
32
38
寸法H(mm)
159
159
159
123
134
139
149
90
96
102
95
100
103
118
98
108
111
116
106
114
119
129
110
120
125
135
128
133
143
146
151
161
171
172
177
187
197
184
189
199
209
237
247
257
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12381838
品番
A10636-0368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
寸法H(mm)
159
寸法t(mm)
2.6
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
80
保温材厚(mm)
50
適合管外径(Φmm)
89.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。250A以上は「TGタイプ」をご使用ください。