アカギ
ウレタンTGタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
寸法C(mm)
32
25
32
38
50
寸法H(mm)
123
123
123
118
128
138
88
93
98
91
96
101
111
94
99
104
114
103
108
106
121
107
112
117
127
130
135
145
155
140
165
170
180
190
179
184
194
204
227
237
247
260
270
280
300
310
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12382240
品番
A10637-0276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。
寸法H(mm)
123
寸法t(mm)
1.8
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
65
保温材厚(mm)
25
適合管外径(Φmm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。