A10638-0377 ウレタンMSタイプ アカギ 12382845

 

A10638-0377 ウレタンMSタイプ アカギ 12382845
A10638-0377 ウレタンMSタイプ アカギ 12382845

ウレタンMSタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)100
寸法P(mm)181
181
171
201
221
69
79
89
75
85
95
115
81
91
101
121
90
100
110
130
96
106
116
136
108
118
128
148
123
133
143
163
135
145
155
175
195
212
222
242
262
238
248
268
288
302
322
342
357
377
397
428
448
465
485
ねじ径M10
内容量1個注文コード12382845品番A10638-0377
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

冷温水置式配管断熱用のUバンド。

材質電気亜鉛めっきねじ径M10寸法t(mm)1.8寸法C(mm)32寸法P(mm)181呼び径(A)100保温材厚(mm)30適合管外径(Φmm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする