曜日別特売
A11208-0116 どぶめっき組式吊タン無し アカギ 12387106

 

A11208-0116 どぶめっき組式吊タン無し アカギ 12387106
A11208-0116 どぶめっき組式吊タン無し アカギ 12387106

どぶめっき組式吊タン無し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード12387106品番A11208-0116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)2.6寸法F(mm)6寸法D(mm)32寸法C(mm)32呼び径(A)100締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする