アカギ
どぶめっき組式吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12387140
品番
A11209-0010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
27
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
15
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※「A10312吊用タン」は別梱包になります。