曜日別特売
A11209-0039 どぶめっき組式吊タン付 アカギ 12387158

 

A11209-0039 どぶめっき組式吊タン付 アカギ 12387158
A11209-0039 どぶめっき組式吊タン付 アカギ 12387158

どぶめっき組式吊タン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)25
内容量1個注文コード12387158品番A11209-0039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。

寸法H(mm)6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)27寸法C(mm)25呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
注意
※「A10312吊用タン」は別梱包になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする