アカギ
どぶめっき組式吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12387185
品番
A11209-0062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
27
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
50
適合管外径(Φmm)
60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※「A10312吊用タン」は別梱包になります。