アカギ
どぶめっき組式立バンド
(1件のレビュー)
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12387298
品番
A11212-0053
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
40
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※「A10312吊用タン」は別梱包になります。