A11212-0068 どぶめっき組式立バンド アカギ 12387307

 

A11212-0068 どぶめっき組式立バンド アカギ 12387307
A11212-0068 どぶめっき組式立バンド アカギ 12387307

どぶめっき組式立バンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード12387307品番A11212-0068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20呼び径(A)50締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※「A10312吊用タン」は別梱包になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12387280
2024-03-12
用途: ぶどうのポールにつけた
卸売・小売業

見た目より頑丈でしたので満足です。耐久性も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする