アカギ
どぶめっき組式立バンド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
125
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12387350
品番
A11212-0104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
2.6
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
65
寸法C(mm)
38
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
125
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
139.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※「A10312吊用タン」は別梱包になります。