JA-28 Jスプリング JAシリーズ JA-28 東京発条製作所 12387990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-28 Jスプリング JAシリーズ JA-28 東京発条製作所 12387990
JA-28 Jスプリング JAシリーズ JA-28 東京発条製作所 12387990

Jスプリング JAシリーズ JA-28

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード12387990品番JA-28
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.76自由長(mm)10総巻数(巻)13.5外径(mm)2.5内径(mm)1.86入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする