アカギ
NC-Uボルト(SU)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径
SU-25
SU-13
SU-20
SU-25
SU-30
SU-40
SU-50
SU-60
SU-75
SU-80
SU-100
SU-125
SU-150
SU-200
ねじ径
M6
M6
M10
M12
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388244
品番
A12115-0040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
54
呼び径
SU-25
ねじ径
M6
寸法S(mm)
25
寸法C(mm)
15
寸法X(mm)
Φ7×12L
寸法P(mm)
37
寸法w(mm)
64
適合管外径(Φmm)
28.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。プレートはポリプロピレン製。