アカギ
NC-Uボルト(SU)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径
SU-75
SU-13
SU-20
SU-25
SU-30
SU-40
SU-50
SU-60
SU-75
SU-80
SU-100
SU-125
SU-150
SU-200
ねじ径
M10
M6
M10
M12
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388296
品番
A12115-0092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
108
呼び径
SU-75
ねじ径
M10
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
25
寸法X(mm)
Φ11×20L
寸法P(mm)
90
寸法w(mm)
135
適合管外径(Φmm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。プレートはポリプロピレン製。