曜日別特売
A12115-0105 NC-Uボルト(SU) アカギ 12388305

 

A12115-0105 NC-Uボルト(SU) アカギ 12388305
A12115-0105 NC-Uボルト(SU) アカギ 12388305

NC-Uボルト(SU)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径SU-80
ねじ径M10
内容量1個注文コード12388305品番A12115-0105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)

材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)121呼び径SU-80ねじ径M10寸法S(mm)35寸法C(mm)25寸法X(mm)Φ11×20L寸法P(mm)103寸法w(mm)148適合管外径(Φmm)89.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。プレートはポリプロピレン製。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする