アカギ
ハヤウマN(ユニクロめっき)
A12182-0019
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1800
900
1800
2520
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388856
品番
A12182-0019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
長さ(mm)
1800
型番
ハヤウマN-1800
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応