曜日別特売
A12186-0022 ハヤウマNF-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギ 12388987

ハヤウマNF-Lタイプ(ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法A(mm)360
内容量1個注文コード12388987品番A12186-0022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。

用途
軽量物用。
寸法A(mm)360寸法t(mm)3.2寸法B(mm)240型番NFL3406穴数6×4(A×B)ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする