A12187-0049 ハヤウマN-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギ 12389066

ハヤウマN-Mタイプ(ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法A(mm)360
内容量1個注文コード12389066品番A12187-0049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。

用途
軽量物用。
寸法A(mm)360寸法t(mm)3.2寸法B(mm)420型番NM3467穴数6×7(A×B)ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする