A12192-0068 ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき) アカギ 12389224

ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法A(mm)210
内容量1個注文コード12389224品番A12192-0068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。

用途
軽量物用。
寸法A(mm)210寸法t(mm)3.2寸法B(mm)150型番WL3464穴数6×4(A×B)ボルト穴径(Φmm)11×25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする