アカギ
ステンハヤウマN-Lタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法A(mm)
150
240
360
480
600
150
210
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12389574
品番
A12200-0057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途
軽量物用。
寸法A(mm)
150
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
120
型番
NL3443
穴数
4×3(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
11×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。