A12205-0015 ステンハヤウマWN アカギ 12389635

ステンハヤウマWN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
長さ(mm)1800
内容量1個注文コード12389635品番A12205-0015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。

用途軽量物用。長さ(mm)1800厚さ(mm)3寸法(mm)40×40型番ハヤウマWN-1800ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする