曜日別特売
JB-77 Jスプリング JBシリーズ JB-77 東京発条製作所 12389679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-77 Jスプリング JBシリーズ JB-77 東京発条製作所 12389679
JB-77 Jスプリング JBシリーズ JB-77 東京発条製作所 12389679

Jスプリング JBシリーズ JB-77

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード12389679品番JB-77
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.09自由長(mm)14初張力(N)0.15総巻数(巻)19.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2使用長さ(mm)33.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする