A12209-0029 ステンハヤウマWNF-Lタイプ アカギ 12389827

ステンハヤウマWNF-Lタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法A(mm)360
内容量1個注文コード12389827品番A12209-0029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。

用途軽量物用。寸法A(mm)360寸法t(mm)3寸法B(mm)240型番WNFL3406穴数6×4(A×B)ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする