アカギ
ステンハヤウマWNF-Lタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法A(mm)
480
240
360
480
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12389836
品番
A12209-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途
軽量物用。
寸法A(mm)
480
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
360
型番
WNFL3408
穴数
8×6(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。