曜日別特売
A12210-0034 ステンハヤウマW-Mタイプ アカギ 12389879

ステンハヤウマW-Mタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1個注文コード12389879品番A12210-0034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。

用途
軽量物用。
寸法A(mm)300寸法t(mm)3寸法B(mm)360型番WM3456穴数5×6(A×B)ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする