アカギ
ユニクロハヤウマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
2100
2100
2400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12389906
品番
A12214-0137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
長さ(mm)
2100
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40
型番
2100x40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応