アカギ
ユニクロハヤウマLタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
150
240
360
480
600
150
210
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12390010
品番
A12215-0064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法A(mm)
150
寸法t(mm)
3.2
寸法B(mm)
120
型番
L3443
穴数
4×3(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
11×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。