A12225-0056 ユニクロハヤウマW アカギ 12390080

ユニクロハヤウマW

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)2400
内容量1個注文コード12390080品番A12225-0056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。

用途軽量物用。長さ(mm)2400厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40型番2400x40Wボルト穴径(Φmm)11×40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする