アカギ
ユニクロハヤウマW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
2100
2100
2400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12390089
品番
A12225-0075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
長さ(mm)
2100
厚さ(mm)
4.5
寸法(mm)
50×50
型番
2100x50W
ボルト穴径(Φmm)
13×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軽量物用なので、重荷重には使用禁止。