A12225-0080 ユニクロハヤウマW アカギ 12390098

ユニクロハヤウマW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)2400
内容量1個注文コード12390098品番A12225-0080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。

用途軽量物用。長さ(mm)2400厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50型番2400x50Wボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軽量物用なので、重荷重には使用禁止。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする