曜日別特売
A12231-0020 ユニクロハヤウマW-Mタイプ アカギ 12390195

ユニクロハヤウマW-Mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)240
内容量1個注文コード12390195品番A12231-0020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。

用途
軽量物用。
寸法A(mm)240寸法t(mm)3.2寸法B(mm)300型番WM3445穴数4×5(A×B)ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする