※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
どぶめっき足長Uボルト+30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
ねじ径
W3/8
W3/8
W1/2
W5/8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12390570
品番
A12973-0028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質
溶融亜鉛めっき
寸法H(mm)
64
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
50
寸法P(mm)
40
呼び径(A)
20
適合管外径(Φmm)
27.2
RoHS指令(10物質対応)
対応