※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
どぶめっき足長Uボルト+30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
ねじ径
W3/8
W3/8
W1/2
W5/8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12390640
品番
A12973-0102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質
溶融亜鉛めっき
寸法H(mm)
118
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
50
寸法P(mm)
125
呼び径(A)
100
適合管外径(Φmm)
114.3
RoHS指令(10物質対応)
対応