曜日別特売
A12975-0041 どぶめっき足長Uボルト+50 アカギ 12390728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A12975-0041 どぶめっき足長Uボルト+50 アカギ 12390728
A12975-0041 どぶめっき足長Uボルト+50 アカギ 12390728

どぶめっき足長Uボルト+50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)32
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード12390728品番A12975-0041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。

材質溶融亜鉛めっき寸法H(mm)96ねじ径W3/8寸法S(mm)50寸法P(mm)53呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする