アカギ
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
適合管外径(Φmm)
48.6
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
寸法H(mm)
100
120
150
100
200
250
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12390999
品番
A13576-0431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
100
寸法E(mm)
115
寸法P(mm)
170
呼び径(A)
40
レベル(mm)
33~90
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
適合管外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応