アカギ
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
適合管外径(Φmm)
48.6
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
寸法H(mm)
250
120
150
100
200
250
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12391017
品番
A13576-0465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
250
寸法E(mm)
115
寸法P(mm)
170
呼び径(A)
40
レベル(mm)
33~240
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
適合管外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応