アカギ
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
適合管外径(Φmm)
114.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
寸法H(mm)
100
120
150
100
200
250
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12391105
品番
A13576-0658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
225
寸法H(mm)
100
寸法E(mm)
150
寸法P(mm)
205
呼び径(A)
100
レベル(mm)
62~90
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
適合管外径(Φmm)
114.3
RoHS指令(10物質対応)
対応