曜日別特売
A13576-0677 セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ 12391130

 

A13576-0677 セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ 12391130
A13576-0677 セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ 12391130

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
適合管外径(Φmm)114.3
寸法H(mm)250
内容量1個注文コード12391130品番A13576-0677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。

材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)225寸法H(mm)250寸法E(mm)150寸法P(mm)205呼び径(A)100レベル(mm)62~240寸法w(mm)32寸法BW3/8適合管外径(Φmm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする