MS20C-4-10 ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-4-10 アサ電子工業 12391228

MS20C-4-10 ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-4-10 アサ電子工業 12391228
MS20C-4-10 ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-4-10 アサ電子工業 12391228

ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-4-10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12391228品番MS20C-4-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

L18.4F3.7D20シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:9常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする