曜日別特売
A14697-0037 セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ 12391358

 

A14697-0037 セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ 12391358
A14697-0037 セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ 12391358

セットフロアーナット付プレートストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法H(mm)100
内容量1個注文コード12391358品番A14697-0037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

32A~80A兼用のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法H(mm)100呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする