ユニクロハヤウマ(万能タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)900
内容量1個注文コード12391516品番A14860-0108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。

用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30寸法A(mm)900寸法B(mm)510型番L9ガタ穴数29×16(A×B)ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする